アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
置くだけカンタン解凍プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68454691
品番
KP-001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
置くだけカンタンに解凍。解凍がスピーディー!肉や魚の解凍だけでなくお弁当の粗熱取りにも。PFOAフリー。軽量なアルミ製で取り扱いがラク。
用途
解凍プレート
材質
本体:アルミニウム合金、フッ素、シリコン塗装
質量(g)
180
サイズ(cm)
幅23×奥行16.4 厚さ0.2