KP-002 置くだけカンタン解凍プレート アール 68454700 KP-002 置くだけカンタン解凍プレート アール 68454700 KP-002 置くだけカンタン解凍プレート アール 68454700 KP-002 置くだけカンタン解凍プレート アール 68454700

置くだけカンタン解凍プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68454700 品番 KP-002
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

置くだけカンタンに解凍。解凍がスピーディー!肉や魚の解凍だけでなくお弁当の粗熱取りにも。PFOAフリー。軽量なアルミ製で取り扱いがラク。

用途解凍プレート 材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル 質量(g)300 サイズ(cm)幅29.5×奥行20.5 厚さ0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする