アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
日曜日の朝に使いたいトーストプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68454815
品番
SM-402
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼いたトーストの下に敷くと、蒸気を逃してサクッと食感をキープ! 揚げ物の下に敷けば、油がプレートの下に落ちてべチャッとしない!何通りにも使える便利なプレートです。
用途
トーストプレート
材質
本体:シリコーン
色
ブラック
サイズ(cm)
幅15×奥行15 厚さ0.5
注意
※耐熱温度:230℃