アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
シリコン水切り ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68454867
品番
SM-653
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
くるっと巻けてコンパクトになるシリコン素材の水切り。洗った野菜の一時置きや、料理の作業スペースに。食後の食器や布巾の乾燥に。全面シリコンコーティングでお手入れラクラク!
用途
水切り
材質
本体:シリコーンゴム、スチール
色
ライトブルー
サイズ(cm)
幅52×奥行24×高さ0.7
注意
※耐熱温度:210℃