分別ゴミ袋ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68455138 品番 SI-515053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。30Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめサイズですが、45Lも設置可能。
手さげ式ゴミ袋を2つかけて分別利用でも便利。袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付き。高さ56cmのスペースに設置でき、見た目もすっきり。
フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。

用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム 形状角型 質量(kg)2.7 オールライトグレー サイズ30L 耐荷重(kg)天板(約)3、取っ手付きスライダー(約)3 組立時間約10-20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×42.7×55.1
注意
※本品は1個単品の販売となります。分別には複数お買い求めいただく必要がございます。
※ゴミ袋は付属していません。
※密閉されませんので、ゴミから発生する臭い漏れを防ぐことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする