はずむうるおいコラーゲンCゼリー プレミアムリッチ ゴールデンパイン味 15本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15本) 注文コード68455418 品番4901080318411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,726
販売価格(税別)
1,598

美味しい美容ゼリーで手軽にコラーゲンを摂取。10種の美感成分配合。
●はずむうるおい●プレミアムリッチ●10種の美感成分配合●ゴールデンパイン味(果汁20%)●コラーゲン37500mg・グルコシルセラミド9000μg/1箱あたり●15本入(10g/本)●美容ゼリー【ハリのある毎日のために、プレミアム美容】10種の美感成分・低分子コラーゲンペプチド・セラミド・プロテオグリカン・ヒアルロン酸・マンゴスチンエキス・レモンバームエキス・ビタミンC・ツバキ種子エキス・アーティチョーク葉エキス・低分子ポリフェノール

仕様お召し上がり方:1日あたり1本を目安にお召し上がりください。味:ゴールデンパイン味(果汁20%) 成分【栄養成分表示】(1箱150gあたり)エネルギー:185kcal、たんぱく質:41g、脂質:0g、炭水化物:8.1g、食塩相当量:0.3g、ビタミンC:0〜387mg【その他成分表示】フィッシュコラーゲン:37500mg、グルコシルセラミド:9000μg、プロテオグリカン:13mg、ヒアルロン酸Na:90mg、マンゴスチンエキス:54mg、レモンバームエキス:54mg、ツバキ種子エキス:22mg、アーティチョーク葉エキス:22mg、低分子ポリフェノール:22mg、カフェイン:0mg 原材料フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、パインアップル果汁(ゴールデンパイン)、エリスリトール、ヒアルロン酸、レモンバーム抽出エキス粉末、セラミド含有米抽出物、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ツバキ種子抽出エキス粉末、アーティチョーク葉抽出エキス粉末、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、チャ抽出物
注意
※万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※開封後はすぐにお召し上がりください。
※本品は高温になると溶ける場合があります。
※内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※幼小児の手の届かないところに保存してください。
※乳児、幼小児には使用しないでください。
※袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする