Selune セルネ バスソルト 心やすらぐフィンガーライムの香り 炭酸 入浴剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68455461 品番4901080328212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

世界遺産オーストラリア シャークベイ原産海塩(ひきしめ成分)を炭酸パウダー(発泡成分※炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸)で包んだ新感覚海洋系バスソルトです。心やすらぐフィンガーライムの香り。
●世界遺産オーストラリア シャークベイ原産海塩(ひきしめ成分)を炭酸パウダー(発泡成分※)で包んだ新感覚バスソルトです。
※炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸
●海塩が溶け込み黄昏の海を思わせるお湯が気分をいやします
●上質なフィンガーライムの香り
●保湿成分ショウガエキス配合
●マリンイエローのお湯(透明タイプ)
【販売名】セルネFL
【浴用化粧料】
【内容量】500g

使用方法
●家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品35gから60gを入れ、よくかき混ぜて溶かしきってから、入浴してください。※キャップの1/2で約50gです。
●本品と他の入浴剤は併用しないでください。
●入浴以外の用途には使用しないでください。
成分塩化Na、炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、PEG-150、酸化Mg、炭酸Na、グリシン、ショウガ根茎エキス、エタノール、水、香料、黄4、黄5 容量500g 区分浴用化粧料 品名セルネFL シリーズSelune 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×115×93 香り心やすらぐフィンガーライムの香り 使用量家庭用浴槽にお湯(約200L)を張り、本品35gから60gを入れ、よくかき混ぜて溶かしきってから、入浴してください。※キャップの1/2で約50gです。 湯の色マリンイエローの湯色(透明タイプ)
注意
※本品は食べられません
※【身体について】
※入浴の際、まれに咳き込む場合がある。その際は換気をする。
※皮フあるいは体質に異常がある場合は医師に相談して使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師に相談する。
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行う。
※【浴槽について】
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上使用する。
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽では表面の光沢が失われることがある。
※入浴後は早めに残り湯を抜き、浴槽や循環口のフィルター等を水洗いする。放置すると浴槽のステンレスや鉄製品にさびが発生し、機器の故障の原因になる場合がある。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、入浴料の色素が付着して色がつくことがある。
※入浴料を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【残り湯について 】
※残り湯は洗濯に使えるが、すすぎは清水を使う。着色するおそれがあるので、次の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
※植物への水やりに使わない。
※粒に割れや欠けが見られる場合がありますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする