デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68455479 品番F-DPA-KG-SV
参考基準価格(税別)¥1,145 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)

用途2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。 付属品ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付 仕様吊り下げ透明袋入 材質裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚) 寸法(mm)マット窓:117×79、収納用紙:152×102 規格KG判/L判(マット使用時) フレームアルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ 本体質量(g)135 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:173×123×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする