ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
デジタルプリントフレーム/アルミ/B4/シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68455506
品番
F-DPA-B4-SV
参考基準価格(税別)
¥2,325
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途
2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。
付属品
ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付
仕様
吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。
材質
裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)
寸法(mm)
マット窓:287×198、収納用紙:364×257
規格
B4判/A4判(マット使用時)
フレーム
アルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ
本体質量(g)
420
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:385×278×10