ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
デジタルプリントフレーム/アルミ/A3/シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68455515
品番
F-DPA-A3-SV
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)
用途
2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。
付属品
ベタマット台紙1枚、吊りヒモ・吊り金具付
仕様
吊り下げ透明袋入 ※B4、A3にはスタンドは付いていません。
材質
裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)
寸法(mm)
マット窓:354×245、収納用紙:420×297
規格
A3判/B4判(マット使用時)
フレーム
アルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ
本体質量(g)
520
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:441×318×10