キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68455585 品番 GCUL-2455-B6
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

前ラップ仕様でスカート風に見えるデザインが、上品で女性らしい印象を演出するレディースキュロットです。
黒には金茶、紺にはラベンダー繊細な陰影が華やかさを添えます。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地です。
抗菌・防臭加工付きで、長時間の着用でも清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
事務服や接客、販売業務など、幅広いシーンにおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様ウエスト後ゴム・5〜7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング ブラック サイズ13 規格女性用 シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ 混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100% ウエスト(cm)71 機能素材:抗菌・防臭 ヒップ(cm)104 丈(cm)57.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする