キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68455777 品番 GCUL-2564-B6
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

360度どこから見てもスカートに見える「スカパン」デザインで、女性らしさと動きやすさを両立したキュロットです。
黒にはブロンズ、紺にはブルーを配色した繊細で美しいストライプ柄のニット素材を使用し、上品な印象を演出します。
ストレッチ性に優れた「マニフィーレ(R)」素材を採用し、美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴。
布帛のような高級感のある見た目で、オフィスから接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク設計」で、長時間の着用も快適。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様10cm伸びるすごラクウエスト・裏地なし・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング ブラック サイズ11 規格女性用 シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ 混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% ウエスト(cm)68 機能素材:防シワ・ストレッチ ヒップ(cm)101.5 丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする