ノーカラージャケット レディース 七分袖 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68456005 品番 GJAL-2408-K2
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のノーカラージャケットです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
肩パッド・裏地を省いた設計で、通気性にも優れ、長時間の着用でも快適です。
右衿のコサージュはクリップ式で取り外し可能。シーンに合わせてアレンジできます。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様裏地なし・コサージュ取り外し可能・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(下ネームホルダー)・両腰ポケット・前中央カギホック留め・ホームクリーニング ネイビー サイズ17 規格女性用 シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード 胸囲(cm)108 混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル(スリット糸使用)100% 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)45 着丈(cm)56.5 機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする