用途接客・オフィス事務 向け
仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー)・両腰ポケット・左胸内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
色ブラック
サイズ11
規格女性用
シリーズPLATINAM STRIPES/ プラチナ・ストライプ
胸囲(cm)97
混率(%)【表地】複合繊維(ポリエステル)49% ポリエステル46% キュプラ5% 【裏地】ポリエステル100%
肩幅(cm)40
袖丈(cm)59
着丈(cm)63
機能素材:防シワ・ストレッチ