ストレートパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68456389 品番 GPAL-2456-B6
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたストレートパンツです。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
しゃがんでもウエストがずり落ちにくい、ジャストウエスト設計。
通気性に優れたメッシュ裏地は、伸縮性と耐久性を兼ね備えています。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様5〜7cm伸びるらくらくウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・両後ポケット・股下フリー・ホームクリーニング ブラック サイズ13 規格女性用 シリーズURBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ 混率(%)【表地】ポリエステル98% レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100% 股下(cm)84 ウエスト(cm)76 機能素材:抗菌・防臭 ヒップ(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする