コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68456973
品番
AD45405L
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
59
仕様
LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
470
幅(mm)
470
質量(kg)
5.7
取付高(mm)
80
奥行(mm)
7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
光束(Lm)
5235
アズワン品番
64-9323-83
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□450
適用畳数
~6畳
注意
※調光器との併用はできません。
※8~27mmの材厚で取付けてください
※100~254V対応タイプ