コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
68456982
品番
AD45406L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
59
仕様
LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
470
幅(mm)
470
質量(kg)
5.7
取付高(mm)
80
奥行(mm)
7
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
光束(Lm)
5610
アズワン品番
64-9323-84
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHP32W×4灯相当
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□450
適用畳数
~12畳
注意
※調光器との併用はできません。
※8~27mmの材厚で取付けてください
※100~254V対応タイプ