コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光源色
温白色
電球色
温白色
色温度(K)
3500
2700
3500
消費電力(W)
6
10
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68457122
品番
AH46473L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。
出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。