コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68457147
品番
AH45695L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W)
4.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送り付)
材質
プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
17
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光束(Lm)
455
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。
※電源穴用はΦ20mmに開けてください。