コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68457165
品番
AH47625L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)
材質
プラスチック(乳白消し)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
45
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.6
光束(Lm)
430
アズワン品番
64-9326-37
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。