事務服 ベスト レディース オフィス 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68457509 品番 GVEL-2407-K2
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

さりげないラメ感が華やかさを添える、上品な印象のレディースベストです。
肌なじみの良い柔らかなツイード素材を使用し、ザラつき感がなく快適な着心地です。
背抜き仕立ての裏地は、サラッとした肌ざわりで通気性にも優れています。
事務服としてはもちろん、受付や接客業務など、きちんと感が求められる場面にもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・左腰ダブルポケット・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・ホームクリーニング ネイビー サイズ13 規格女性用 シリーズAIRY TWEED/ エアリーツイード 胸囲(cm)94 混率(%)【表地】ポリエステル(スリット糸使用)100% 【別布】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 機能素材:抗菌・抗ウイルス(ポケット内布)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする