コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68457533
品番
AH41891L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色・シルク印刷)、飾/鋼(サビ色塗装)
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
413
高さ(mm)
121
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9321-13
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。