メイン画像

据え置き型シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68457789 品番DLI-ESHG12WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

家庭やオフィスにもピッタリなスタイリッシュなデザインです
A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます
4×25mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します
連続動作時間は10分。約400枚の細断が可能で、効率的に作業を進められます
独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します
インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます

ホワイト 定格消費電力(W)120 機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。 細断幅クロスカット(mm)4×25 ダストボックス容量(L)18(引き出し式) 細断速度2m/分 給紙口幅(mm)218 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚 定格電源AC100V 50/60Hz 最大細断枚数8枚 連続動作時間10分 冷却時間60分 グリーン購入法適合 作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70 待機電力(W)2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする