メイン画像

オートフィーダー搭載据え置き型シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68457798 品番DLI-ESHT081WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

連続細断100枚のオートフィード機能搭載。
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断が完了します
少量の細断は手差しで対応、大量の細断は自動で一気に処理。
業務の流れを止めない、優れた効率性を実現します
A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます
2×12mmのマイクロカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します
独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します
インターロック機能・オートリバース機能を搭載。安全性に優れた設計です。
火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます。

ホワイト ケーブル長(m)1.5 定格消費電力(W)260 機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。 ダストボックス容量(L)26(引き出し式) 細断速度2m/分 給紙口幅(mm)218 裁断幅(mm)2×12 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 5枚 定格電源AC100V 50/60Hz 最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2)、手動細断時8枚、オートフィード細断時100枚 連続動作時間手動細断時:30分、オートフィード細断時:60分 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70 待機電力(W)0.5以下 細断可能物カード類、ホッチキス オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする