AH45340L 小型シーリング コイズミ(小泉成器) 68457813

小型シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード68457813品番AH45340L
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
消費電力(W)7.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする