コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68457847
品番
AH45338L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、引掛シーリング取付
材質
プラスチック(ナチュラルウッド色木調仕上)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
69
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.5
光束(Lm)
465
アズワン品番
64-9324-15
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません。