消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100〜約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)
長さ(mm)1217
幅(mm)117
質量(kg)4.2
タイプFHF32W相当
取付高(mm)117
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)1725
アズワン品番64-9323-80
出幅(mm)6
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×105