キッチンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68458398 品番AH47514L
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24.8 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応 材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102 光源寿命40000時間 光束(Lm)2530 アズワン品番64-9326-30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする