消費電力(W)24.8
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応
材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)2620
アズワン品番64-9326-31
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82