消費電力(W)7.1
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
質量(kg)0.7
タイプFL15W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×60×98
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
アズワン品番64-9326-05
演色指数(Ra)80