曜日別特売
AB45424L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 68458547

キッチンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)540
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード68458547品番AB45424L
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)540アズワン品番64-9323-74演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする