消費電力(W)10.2
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
質量(kg)0.9
タイプFL20Wインバータ相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)615×92×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)850
演色指数(Ra)80