キッチンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68458617 品番 AB46902L
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
消費電力(W)6 仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 質量(kg)0.7 タイプFL15W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)471×92×64 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)550 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする