コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68458714
品番
AT47914L
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)
4.9
仕様
スイッチ付、LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、因州和紙
材質
鋼(黒色塗装)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
366
コード長さ(mm)
2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光束(Lm)
340
アズワン品番
64-9327-56
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。