和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68458723 品番 AP47453L
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。

消費電力(W)10 長さ(mm)1555〜805 質量(kg)1.3 直径(Φmm)500 高さ(mm)510 仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光束(Lm)725 アズワン品番64-9326-65 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする