消費電力(W)10
長さ(mm)1475〜725
質量(kg)0.9
直径(Φmm)390
高さ(mm)403
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
光束(Lm)785
アズワン品番64-9326-66
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80