和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68458748 品番 AP47455L
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。

消費電力(W)6.4 長さ(mm)1390〜640 質量(kg)0.7 直径(Φmm)300 高さ(mm)313 仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.7 光束(Lm)440 アズワン品番64-9326-67 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする