メッシュマジック式脚絆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68459591 品番 631W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

帆布製品です。

ホワイト サイズLL 寸法(cm)有効:31〜33.5、脹脛周囲:38、足首周囲:32 総丈(cm)17 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする