本体画像

帯電帽

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68459645 品番 7055GRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチします。
・頭頂部にスパンボンド不織布を使用しムレを軽減します。
・独自縫製で顔廻りの着用痕を大幅に軽減します。
・洗濯可能(10 回程度)。
・耳もとはメッシュ構造になっています。

用途食品加工 グリーン サイズM 寸法(cm)頭周り:51-71 RoHS指令(10物質対応)対応 深さ(cm)装着:26
関連資料:(0.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする