消費電力(W)48.8
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
適合〜14畳
材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
長さ(mm)633〜333
幅(mm)□594
高さ(mm)208
タイプフランジ
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.9
光束(Lm)4635
アズワン品番64-9324-32
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82