コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
3
注文コード
68459746
品番
AP43078L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付
回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
消費電力(W)
48.8
適合
〜14畳
材質
アクリル(和紙入)、下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)
□550
全長(mm)
768〜388
質量(kg)
3
高さ(mm)
214
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色+昼光色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
5180