AP43079L 和風照明 コイズミ(小泉成器) フランジタイプ 2700〜6500K 68459755

和風照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)3.3 注文コード68459755 品番AP43079L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付
回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
消費電力(W)36 適合〜8畳 材質アクリル(和紙入)、下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 幅(mm)□550 全長(mm)768〜388 質量(kg)3.3 高さ(mm)214 タイプフランジ 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 光源寿命40000時間 光色電球色+昼光色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする