和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68459773 品番 AP43081L
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付
回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
消費電力(W)36 適合〜8畳 材質アクリル(乳白色) 長さ(mm)740〜360 幅(mm)□504 質量(kg)2.2 高さ(mm)187 タイプフランジ 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光束(Lm)3725 アズワン品番64-9322-07 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする