BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BIGMAN(ビッグマン)の 作業用ベルト
BXベルト 48mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68459776
品番
ATS-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
用途
荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質
バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン
色
紫ドット
質量(g)
200
タイプ
レギュラー
ベルト幅(mm)
48
調整範囲(mm)
ベルト:600〜1000
サイズ(mm)
100×48×15
注意
※墜落制止器具には使用できません。