小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68459855 品番 5+5×2S 20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。
ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。
柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。
ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)
プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。

(ホース)酸素:青、アセチレン:赤 使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0) 内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5 ホース長さ(m)20 使用ガス酸素+アセチレン 使用カプラーニューミニコック(C型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする