和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68460053 品番 AP38922L
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。

消費電力(W)4.9 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1540 質量(kg)0.5 直径(Φmm)222 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 高さ(mm)230 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)375 アズワン品番64-9317-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする