和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460078 品番AP38924L
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。

消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする