和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460114 品番AP40549L
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 長さ(mm)740〜430 幅(mm)□228 質量(kg)0.9 高さ(mm)252 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光束(Lm)330 アズワン品番64-9318-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする