コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
和風照明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460236
品番
AB37685L
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)
材質
鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
218×250×110
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
光束(Lm)
295
アズワン品番
64-9316-66
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。