和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460254 品番AB40547L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.9 光束(Lm)235 アズワン品番64-9318-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする